Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Space XX
Mnóstwo miejsca, nawet w niewielkiej szafce
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
- Do konstrukcji o szerokości pomiędzy 300 a 600 mm
- Do montażu o głębokości min. 515 mm
- Do montażu o wysokości min. 580 mm
- Przejrzysta segregacja odpadów, różne pojemniki umożliwiają oddzielne przechowywanie różnych rodzajów odpadów
- Zsynchronizowana prowadnica Nova Pro z naddatkiem umożliwia łatwy i wygodny dostęp nawet do tylnych pojemników bez konieczności wyjmowania przednich pojemników
- Wysuwana, pomalowana proszkowo pokrywa pojemników na odpady jako dodatkowy obszar składowania
- Pojemniki z tworzywa sztucznego, które nadają się również do przechowywania żywności, np. paszy dla zwierząt lub innych produktów żywnościowych
- Pojemniki są łatwe do czyszczenia i można je myć w zmywarce w temperaturze do 70°C
- Uchwyty pojemników służą do mocowania worków na śmieci i łatwego wyjmowania pojemników
- Opcjonalnie dostępne są również zamykane pokrywy i pokrywy organiczne do pojemników z filtrami z węgla aktywnego do przykrycia
- Dzięki dostarczanemu szablonowi montażowemu podczas montażu w konstrukcji nie są wymagane żadne pomiary
- Do zamocowania złączek na prowadnicach nie są potrzebne żadne narzędzia
- Wygodna, przednia regulacja 3D zapewnia łatwą i wygodną regulację przedniej części, nawet po zamontowaniu
- Możliwość modernizacji w dowolnym momencie
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!