Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego W-UR 10 SymCon ze śrubą ze stali nierdzewnej A4 z łbem płasko-stożkowym i gwintem SymCon
Specjalna geometria kotwy i natychmiastowa nośność z oceną ETA dla muru, betonu komórkowego i betonu zwykłego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Optymalne mocowanie
- Do zastosowań w betonie na podstawie ogólnej aprobaty typu dla pojedynczego punktu mocowania w betonie
- Praktycznie brak obracania się tulei kotwy dzięki niskiemu momentowi dokręcania i rozporowi
- Pewna możliwość dalszego rozparcia dzięki przemyślanej geometrii kotwy
- Kotwienie odporne na trzęsienia ziemi w betonie, przetestowane i zatwierdzone
- Minimalny nakład pracy montażowej dzięki wstępnie zmontowanej tulei i specjalnej śrubie
- Nie wymaga dodatkowej podkładki w kształcie litery U i zapobiega korozji kontaktowej
- Z aprobatą dla kotew w redundantnym systemie niekonstrukcyjnym do pewnego montażu w elementach nieprzenoszących obciążeń
- Idealne do mocowania w ekstremalnych warunkach pogodowych
Wiele głębokości zakotwienia
- Beton: Trzy głębokości zakotwienia (40, 50 i 70 mm)
- Mur: Dwie głębokości zakotwienia (50 i 70 mm)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309
- Długość śruby powinna odpowiadać długości kotwy powiększonej o średnicę śruby
- Stosować wkręty do drewna lub płyt wiórowych ze standardową końcówką (bez wiertła lub przeciwgwintu, itp.)
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle pełnej wapienno-piaskowej zaleca się przeprowadzanie prób wyrywania ze względu na różnice wynikające z procesu produkcji cegieł
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309
- Można używać do mocowania podkonstrukcji elewacyjnych, sufitowych i dachowych (z drewna lub stali), rur, korytek kablowych, belek drewnianych, łat, kątowników, szafek ściennych, półek itp.
- Można używać do kotwienia w betonie zwykłym, betonie komórkowym, okładzinach, płytach strunobetonowych z rdzeniem drążonym oraz w ścianach murowanych (w tym z cegły pełnej, cegły pełnej wapienno-piaskowej, cegły perforowanej z otworami pionowymi, cegły drążonej wapienno-piaskowej, pustaków z betonu lekkiego, pełnych bloczków z betonu lekkiego)
- W pustakach perforowanych i pustakach betonowych należy wiercić bez mechanizmu udarowego
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
- Temperatura montażu w podłożu ≥ -20°C
- Temperatura montażu tulei kotwy ≥ 0°C
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!