Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa EH
Kotwy żeliwno-drewniane służą do mocowania/zabezpieczania przed siłami ssawnymi wiatru belek drewnianych, listew i płatwi połączonych ze stalowymi belkami w kształcie litery „T”. Należy zamocować je po obu stronach jako elementy ustalające, aby zapobiec rozłączeniu, i przybić je gwoździami, zaczynając od początku stalowych belek.
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
- Wytrzymałość na zużycie Rm ≥ 330 N/mm²
- Wydłużenie przy zerwaniu A80 ≥ 19%
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S250GD + Z275 (ok. 20 µm))
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Minimalna szerokość elementów drewnianych zależy od wybranych mocowań. Należy przestrzegać odstępów między krawędziami gwoździ i śrub, zgodnie z normą EC5 lub odpowiednią aprobatą. Średnica śrub/wkrętów musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż o 2 mm.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Oznaczenie CE zgodne z normą EN 14545:2009-02
Do mocowania/zabezpieczania przed siłami ssawnymi wiatru belek drewnianych, listew i płatwi połączonych ze stalowymi belkami w kształcie litery „T”.
Odpowiednie mocowania
- Gwoździe prążkowane/pierścieniowe zgodne z normą EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Śruba wieszaka belki stropowej ASSY zgodna z aprobatą ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 12 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producenta: M12
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!