Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa chemiczna, kartusz z zaprawą W-VD
Do systemów kotew chemicznych W-VD (beton niespękany)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Mocowanie jednopunktowe w betonie niespękanym:
- Kotwa do iniekcji W-VD-A (z aprobatą) lub kotwa z gwintem wewnętrznym W-VD-JG (z aprobatą)
- Kotwa chemiczna, system kartuszowy (przygotowane fabrycznie porcje zaprawy w szklanym kartuszu)
- Kotwa do iniekcji jest umieszczana ruchem obrotowym i udarowym (ruch obrotowy miesza dwa składniki zaprawy)
- Utwardzona zaprawa uszczelnia otwór na jak największej głębokości
- Mocowanie bez dodatkowych naprężeń umożliwia zachowanie niewielkich odległości osiowych i krawędziowych
- Kotwienie następuję w wyniku połączenia zaprawy, kotew do iniekcji oraz podstawy kotwienia Kotwa do iniekcji ze stali ocynkowanej o rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 i M24
Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0074: Mocowanie jednopunktowe w betonie niespękanym (kotwa do iniekcji W-VD-A)
Stal ocynkowana: Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0074
Ognioodporność: F30, F60, F90, F120: Narażenie na ogień z jednej strony zgodnie z normą DIN EN 1363- 1: 1999-10
Oczyść nawiercony otwór: 1 × przedmuch, 1 × czyszczenie szczotką, 1 × przedmuch, 1 × czyszczenie szczotką
Wprowadzić kotwę do iniekcji za pomocą młotowiertarki lub wiertarki udarowej w tryb obroty + udar
Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0074: Mocowanie jednopunktowe w betonie niespękanym (kotwa do iniekcji W-VD-A)
Stal ocynkowana: Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0074
Ognioodporność: F30, F60, F90, F120: Narażenie na ogień z jednej strony zgodnie z normą DIN EN 1363- 1: 1999-10
Kotwienie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną w betonie niespękanym (strefa ściskania)
Kotwa może być używana do kotwienia przy obciążeniu głównie statycznym (np. masa własna, armatura, materiały składowane) lub przy obciążeniu quasi-statycznym
Instalacja w suchym lub mokrym betonie (niezbrojony beton o klasie wytrzymałości co najmniej C20/25 i co najwyżej C50/60)
Temperatura otoczenia zaprawy nie może przekraczać +50°C, krótkotrwała +80°C
Można stosować w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
Nadaje się do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt bazowych, podpór, konstrukcji drewnianych, belek itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!