Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S DYNAMIC
Do systemu iniekcji W-VIZ/S dynamic (beton, ekspozycja związana ze zmęczeniem). Stal cynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wymagana zaprawa do iniekcji chemicznej:
- Zaprawa chemiczna WIT-VM 100, WIT-EXPRESS
- Kotwa do iniekcji do systemów W-VIZ-A/S DYNAMIC.
- Mocowanie jednopunktowe: Zastosowania, w których występują obciążenia zmęczeniowe (dynamiczne). Stal ocynkowana.
- Montaż przelotowy
- Łatwy montaż: Kotwa jest dostarczana w postaci zmontowanej (nie wymaga pracochłonnego montażu elementów).
- Utwardzona zaprawa chemiczna zapewnia najlepsze możliwe uszczelnienie nawierconego otworu
- Mocowanie z małym naciskiem podczas rozprężania pozwala na uzyskanie niewielkiego odstępu osiowego i krawędziowego
- Geometria kotwy do iniekcji zapewnia niezawodne właściwości w zakresie wtórnego rozszerzania
- Mechaniczne oczyszczanie nawierconego otworu: Łatwość użytkowania, bezproblemowe oczyszczanie nawierconego otworu, możliwość przenoszenia dużych obciążeń
- Kotwa ze stali ocynkowanej rozszerzana w wyniku oddziaływania siły/momentu obrotowego w rozmiarach M12, M16, M20 lub stal o wysokiej odporności na korozję (HCR, 1.4529) w rozmiarze M16
- Siła jest przekazywana za pośrednictwem blokowania mechanicznego poszczególnych stożków w zaprawie wieloskładnikowej oraz poprzez połączenie sił wiązania i tarcia w materiale podłoża (beton)
Ogólne zezwolenie budowlane Z-21.3-1909 stwierdzające przydatność do jednopunktowego mocowania w betonie spękanym i niespękanym + obciążenia zmęczeniowe (dynamiczne)
Produkt W-VIZ/HCR do obciążeń dynamicznych w wersji ze stali o dużej odporności na korozję (nr typu materiału 1.4529) dostępny na zamówienie specjalne
Odpowiednia chemiczna zaprawa iniekcyjna: WIT-VM 100, WIT-EXPRESS
Oczyścić otwór: 2x przedmuchanie, 2x szczotkowanie mechaniczne, 2x przedmuchanie
W przypadku otworów nawierconych M20 lub większych przedmuchać sprężonym powietrzem przy użyciu odpowiednich dysz
Ogólne zezwolenie budowlane Z-21.3-1909 stwierdzające przydatność do jednopunktowego mocowania w betonie spękanym i niespękanym + obciążenia zmęczeniowe (dynamiczne)
Można używać w zastosowaniach powodujących obciążenia zmęczeniowe
W przypadku ogólnego zezwolenia budowlanego kotwę można stosować w zbrojonym lub niezbrojonym betonie standardowym o klasie wytrzymałości minimum C20/25 i maksimum C50/60
Kotwienie zgodnie z ogólnym zezwoleniem budowlanym w betonie spękanym (strefa rozciągania) i betonie niespękanym (strefa ściskania)
Kotwa może być używana do kotwienia z przewagą obciążeń statycznych (np. masa własna, osprzęt, przechowywane materiały) lub w przypadku przewagi obciążeń innych niż statyczne (zastosowania, w których występują obciążenia zmęczeniowe — dynamiczne)
Temperatura w obszarze otaczającym zaprawę nie może przekraczać +50°C, chwilowo +80°C
W-VIZ/S do obciążeń dynamicznych (stal ocynkowana) można używać w suchych pomieszczeniach
Do mocowania żurawi obrotowych, torów jezdnych dźwigu, szyn prowadzących w szybach windowych, wentylatorów, maszyn, robotów spawalniczych, przenośników, znaków drogowych i autostradowych, suwnic bramowych, mocowań w tunelach drogowych oraz kolejowych itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!