Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 8, stal ocynkowana
Najbardziej uniwersalna kotwa do ościeżnic z aprobatą ETA. Testowana i zatwierdzona dla ponad 90 typów kamieni oraz gazobetonu. Ze śrubą z łbem sześciokątnym wykonana ze stali ocynkowanej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Z wkrętem z łbem sześciokątnym i wciskaną podkładką, ze stali ocynkowanej
- Montaż przelotowy
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania
- Niski moment wkręcania wkrętu do kołka — niewielkie rozszerzanie kotwy, praktycznie bez ruchu tulei kotwy
- 2 głębokości kotwienia (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; cegła pełna >= Mz 10 (>= NF); cegła dziurawka z otworami pionowymi >= HLz 8 (>= 2DF); cegła sylikatowa pełna >= KS 10 (>= NF); cegła sylikatowa dziurawka >= KS L 6 (>= 2DF); cegła sylikatowa dziurawka >= KS L 6 (>= 12DF); pełne bloki ze zwykłego betonu >= Vbn 10 (>= NF); pełne bloki z lekkiego betonu >= V 2 (>= NF)
- Rozszerzanie w czterech kierunkach — możliwość przenoszenia dużych obciążeń
- Ulepszone przenoszenie mocy: Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
- Kotwa do ościeżnic uniwersalna (beton, mur z cegły pełnej i dziurawki, gazobeton)
- Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu
- Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i wkręt specjalny — łatwiejszy montaż
- Kotwa typu W-UR F nie wymaga dodatkowej podkładki i zapobiega korozji kontaktowej
- Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych; kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem podłoża
W-UR 8, W-UR F 8 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-21.2-1838
W-UR 8 i W-UR F 8 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
Ognioodporność W-UR 8: Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020) Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka) Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)
Przydatne informacje:
Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł.
Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
W-UR 8, W-UR F 8 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-21.2-1838
W-UR 8 i W-UR F 8 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
Ognioodporność W-UR 8: Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020) Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka) Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)
Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (np. elewacje, sufity podwieszane itp.)
W-UR, W-UR F można kotwić w następujących materiałach zewnętrznych: Beton standardowy, mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe, gazobeton), sufity ceglane, płyty kanałowe z betonu sprężonego, wzmocniony gazobeton, gipsowe płyty ścienne
Zakres temperatur montażu:
Temperatura materiału zewnętrznego: >= -40°C
Temperatura tulei kotwy: >= 0°C
Wkręty ocynkowane mogą być używane na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje wysoka wilgotność (pod warunkiem prawidłowego zamontowania), jeśli obszar wokół łba wkrętu jest zabezpieczony przed wilgocią lub opadami atmosferycznymi, aby wilgoć nie mogła przedostawać się do trzpienia kotwy (nałożenie odpowiedniej farby)
Do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych sufitu i dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, listew drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, kanałów kablowych, wsporników kątowych, profili, szafek naściennych, półek itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!