Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego W-UR F 10 SymCon z ocynkowaną śrubą stalową z łbem sześciokątnym, kołnierzem płaskim i gwintem SymCon
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego W-UR F 10 SymCon z ocynkowaną śrubą stalową z łbem sześciokątnym, kołnierzem płaskim i gwintem SymCon - 1
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego W-UR F 10 SymCon z ocynkowaną śrubą stalową z łbem sześciokątnym, kołnierzem płaskim i gwintem SymCon - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego W-UR F 10 SymCon z ocynkowaną śrubą stalową z łbem sześciokątnym, kołnierzem płaskim i gwintem SymCon

Specjalna geometria kotwy oraz natychmiastowa nośność z oceną ETA dla wysokich obciążeń w murze, betonie komórkowym i betonie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Bezpieczne zakotwienie


  • Do zastosowań w betonie na podstawie ogólnej aprobaty typu dla pojedynczego punktu mocowania w betonie

  • Pewna możliwość dalszego rozparcia dzięki przemyślanej geometrii kotwy

  • Zęby rozszerzają się w czterech kierunkach i wbijają się w materiał podłoża

  • Zamocowanie uzyskiwane poprzez tarcie między tuleją kotwiącą a materiałem podłoża

  • Wysokie nośności dzięki rozparciu w czterech kierunkach

  • Lepsze przenoszenie obciążenia poprzez równomierny, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania

  • Praktycznie brak obracania się tulei kotwy dzięki niskiemu momentowi dokręcania i rozporowi

  • Tuleja kotwiąca z wysokiej jakości poliamidu

  • Bardzo mocna blokada obrotu

  • Nie wymaga dodatkowej podkładki w kształcie litery U i zapobiega korozji kontaktowej


Bezproblemowy proces montażu


  • Oszczędność czasu dzięki natychmiastowej nośności

  • Minimalny nakład pracy montażowej dzięki wstępnie zmontowanej tulei i specjalnej śrubie

  • Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu się kotwy podczas montażu


Wiele głębokości zakotwienia


  • Mur: Dwie głębokości zakotwienia (50 i 70 mm)

  • Beton: Trzy głębokości zakotwienia (40, 50 i 70 mm)
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309

Uwaga

Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle pełnej wapienno-piaskowej zaleca się przeprowadzanie prób wyrywania ze względu na różnice wynikające z procesu produkcji cegieł

Obszar zastosowania

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309