Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego W-UR 14 F SymCon® z ocynkowaną śrubą stalową z łbem sześciokątnym, kołnierzem płaskim i gwintem SymCon
Specjalna geometria kotwy oraz natychmiastowa nośność z oceną ETA dla wysokich obciążeń w murze, betonie komórkowym i betonie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niezawodność i wytrzymałość
- Pewna możliwość dalszego rozparcia dzięki przemyślanej geometrii kotwy
- Zęby rozszerzają się w czterech kierunkach i wbijają się w materiał podłoża
- Zamocowanie uzyskiwane poprzez tarcie między tuleją kotwiącą a materiałem podłoża
- Wysokie nośności dzięki rozparciu w czterech kierunkach
- Lepsze przenoszenie obciążenia poprzez równomierny, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
- Praktycznie brak obracania się tulei kotwy dzięki niskiemu momentowi dokręcania i rozporowi
- Tuleja kotwiąca z wysokiej jakości poliamidu
- Bardzo mocna blokada obrotu
- Nie wymaga dodatkowej podkładki w kształcie litery U i zapobiega korozji kontaktowej
Intuicyjny montaż
- Oszczędność czasu dzięki natychmiastowej nośności
- Minimalny nakład pracy montażowej dzięki wstępnie zmontowanej tulei i specjalnej śrubie
- Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu się kotwy podczas montażu
Wiele głębokości zakotwienia
- Mur: Dwie głębokości zakotwienia (50 i 70 mm)
- Beton: Trzy głębokości zakotwienia (40, 50 i 70 mm)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309 stwierdzającą przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych
- Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle pełnej wapienno-piaskowej zaleca się przeprowadzanie prób wyrywania ze względu na różnice wynikające z procesu produkcji cegieł
- Długości 330, 360 i 390 mm nie są wstępnie zmontowane
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309 stwierdzającą przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych
- Można używać do mocowania elewacji, sufitów podwieszanych, konstrukcji dachowych z drewna lub stali, belek drewnianych, łat drewnianych, kątowników, szafek wiszących, półek itp.
- Można używać do kotwienia w murach z betonu zwykłego, takich jak: cegła pełna, cegła pełna wapienno-piaskowa, cegła perforowana z otworami pionowymi, cegła drążona wapienno-piaskowa, cegła drążona z betonu lekkiego, lite bloczki z betonu lekkiego, bloczki betonowe
- W pustakach perforowanych i pustakach betonowych należy wiercić bez mechanizmu udarowego
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
- Temperatura montażu w podłożu ≥ -20°C
- Temperatura montażu tulei kotwy ≥ 0°C
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!