Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR F 10 ze śrubą z łbem sześciokątnym i wciskaną podkładką, stal ocynkowana
Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR F 10 ze śrubą z łbem sześciokątnym i wciskaną podkładką, stal ocynkowana - 1
Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR F 10 ze śrubą z łbem sześciokątnym i wciskaną podkładką, stal ocynkowana - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek ramowy wykonany z tworzywa sztucznego W-UR F 10 ze śrubą z łbem sześciokątnym i wciskaną podkładką, stal ocynkowana

Zatwierdzona przez ETA dla ponad 60 typów kamieni oraz gazobetonu

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Kotwienie rozporowe, śruba rozpiera koszulkę z tworzywa



Koszulka kotwy wykonana z wysokiej jakości poliami



Montaż na wcisk



Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania



Praktycznie bez ruchu koszulki kołka


  • Niski moment wkręcania wkręta do kołka

  • Niewielkie rozszerzanie kotwy


Możliwość przenoszenia dużych obciążeń; rozszerzanie w czterech kierunkach



Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu



Niski nakład pracy montażowej


Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i śruba specjalna



Nie wymaga dodatkowej podkładki niepełnej i zapobiega korozji kontaktowej



Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych



Zakres temperatur montażu:


  • Temperatura materiału zewnętrznego: ≥ –20°C

  • Temperatura tulei kotwy: > 0°C
Uwaga
  • Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)

  • Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł

  • Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu

Europejska Aprobata Techniczna: Wielopunktowe mocowanie systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych


W-UR 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190 dla wielopunktowego mocowania systemów nienośnych w betonie i podłożach murowych


Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu


Ognioodporność, beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)


Ognioodporność, mur: Obciążenie rozciągające: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka)


Ognioodporność, mur: Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)