Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal ocynkowana
Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal ocynkowana - 1
Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal ocynkowana - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal ocynkowana

Pierwsza kotwa do ościeżnic zatwierdzona przez ETA. Testowana i zatwierdzona dla ponad 60 typów kamieni oraz gazobetonu. Ze śrubą z łbem płasko-stożkowym wykonana ze stali ocynkowanej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Kotwienie rozporowe, śruba rozpiera koszulkę z tworzywa



Koszulka kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu



Montaż na wcisk



Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania



Praktycznie bez ruchu koszulki kołka


  • Niski moment wkręcania wkręta do kołka

  • Niewielkie rozszerzanie kotwy


Bardzo mocna blokada przeciwobrotowa



Możliwość przenoszenia dużych obciążeń


Rozszerzanie w czterech kierunkach



Lepsze przenoszenie obciążeń


Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozpierania



Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu



Niski nakład pracy montażowej


Wstępnie zmontowana koszulka i śruba specjalna kołka



Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych

Uwaga
  • Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)

  • Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł

  • Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu

W-UR 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna):

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190


Tuleja kołka wykonana z wysokiej jakości poliamidu


Obciążenie poprzeczne:

F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)


Ognioodporność W-UR 10: Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)


Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka)