Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typu K
Wykonane z trwałego granulatu ze wzmocnioną końcówką centrującą. Do taniego i szybkiego montażu w płytach gipsowo-kartonowych, bez konieczności wstępnego nawiercania lub stosowania dodatkowego narzędzia do osadzania, z opatentowanym napędem sześciokątnym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Tworzywo sztuczne o wysokiej jakości
- Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe
- Szybki montaż, nie jest potrzebne narzędzie do osadzania kotew ani wstępne nawiercanie; wystarczy wkrętarka akumulatorowa i odpowiedni bit, pasujący do danego wkrętu
- Opatentowany napęd umożliwia wkręcenie kotwy grotem PZ, AW lub TX, ponieważ łeb sześciokątny przenosi obciążenie
- Opatentowana blokada przeciwobrotowa jest uruchamiana poprzez wkręcanie wkręta. Gdy wkręt jest wykręcany, to kotwa do płyt gipsowo-kartonowych nie obraca się w przeciwnym kierunku, tylko pozostaje w podstawie kotwienia
- Minimalna wymagana przestrzeń za panelem (tylko 15 mm)
- Element można zamocować za pomocą wkrętów do drewna lub wkrętów do płyt wiórowych.
- Kotwę do płyt gipsowo-kartonowych i wkręt można wkręcić tym samym grotem
- Nowatorska końcówka centrująca ułatwia ustawianie i nawiercanie w płycie
- Do montażu zaleca się użycie wkrętu do kołka ASSY®-D
- Do mocowania elementu zalecamy stosowanie wkrętów do kołka ASSY®-D ∅4,5 mm lub wkrętów do drewna / płyty wiórowej bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego
- Do stosowania w wilgotnych miejscach w połączeniu ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Typ K wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym nadaje się do standardowych paneli gipsowych
- Do mocowania elementów oświetleniowych w płytach gipsowo-kartonowych, idealnie sprawdza się w połączeniu z wkrętami do kołków ASSY®-D o średnicy 4,5 mm
- Może być stosowany z każdym grotem do końcówki 1/4 cala
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!