Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
KOTWA WBIJANA W-ED
KOTWA WBIJANA W-ED - 1
KOTWA WBIJANA W-ED - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

KOTWA WBIJANA W-ED

Kotwa z gwintem wewnętrznym i gwintem metrycznym do kotwienia w betonie, stal ocynkowana w rozmiarach M12 (do wiertnic) i DW 15 ( DYWIDAG® gwint wewnętrzny DW15)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Szybki, opłacalny montaż dzięki małej głębokości wierconego otworu

  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wysokiej nośności w betonie niespękanym

  • Bezpieczny montaż za pomocą powiązanego ręcznego narzędzia do osadzania kotew

  • Typ montażu: Montaż zawleczkowy

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania


Przymocowaną część można łatwo wymontować w dowolnym momencie


Mocowaną część można kotwić za pomocą śruby mocującej lub pręta gwintowanego



W-ED M12:


Specjalna lita ścianka zewnętrzna kotwy niezawodnie zapobiega wyrwaniu z materiału zewnętrznego — nawet w przypadku nagłego obciążenia z wiertarki rdzeniowej. Musi zostać dokręcona wymaganym momentem.



W-ED DW15:


  • Bardzo wszechstronna: Mogą być używane pręty o różnej długości i sile mocowania

  • Gwint odporny na zabrudzenie

  • Oszczędność czasu: Nie trzeba jej dokręcać momentem montażowym
Uwaga

Gwint wewnętrzny DYWIDAG® (DYWIDAG® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Walter Bau AG)

Obszar zastosowania