Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa naciągowa V Plus
Kotwa naciągowa V Plus - 1
Kotwa naciągowa V Plus - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa naciągowa V Plus

Jednoczęściowa kotwa naciągowa o wysokiej nośności do mocowania podstaw w drewnie, stali lub betonie.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Bardzo duża odporność na obciążenia

  • Duża płyta podstawy zapewnia optymalne przeniesienie siły na podłoże

  • Montaż pośredni (maks 26 mm) przez warstwę pośrednią (np. OSB)

  • Bardzo długi panel tylny zapewniający optymalne rozmieszczenie wymaganej liczby śrub/gwoździ przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego obrzeża na drewnianym stojaku

  • Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (DD11+ Z 275) zgodna z normą EN 10025-2:2004 o grubości 3,0 lub 4,0 mm

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Oznaczenie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274

Uwaga

Mocowanie kołków: Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Oznaczenie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274