Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa płaska do betonu
Kotwa płaska do betonu - 1
Kotwa płaska do betonu - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa płaska do betonu

Kotwy płaskie do betonu idealnie nadają się do prostych, rozciągliwych połączeń słupów, słupków i progów w konstrukcjach drewnianych. Kotwa naciągowa jest wbudowana w beton w podłożu.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Wszechstronne zastosowania do prostych połączeń rozciągających

  • Łatwa regulacja wysokości na nierównych podłożach

  • Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (S250GD + Z275 (ok. 20 µm)), grubość 4 mm, zgodna z normą EN 10346:2009

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0274

Uwaga

Obciążenie nie powinno powodować odkształceń.



W otwory należy powbijać gwoździe, rozpoczynając od końca kotwy płaskiej do betonu.



Należy wbić co najmniej 4 gwoździe w oparciu analizę strukturalną. Gwoździe muszą mieć średnicę, która pasuje do otworów w kotwie płaskiej do betonu.



Chropowate krawędzie nie są dozwolone. Cała powierzchnia kotwy płaskiej do betonu musi przylegać do drewna.



Elementy konstrukcyjne muszą być grubsze niż głębokość penetracji gwoździ.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów



W związku z tym, że stal ulega zniszczeniu pod obciążeniem zginającym, kotwa płaska do betonu jest montowana w betonie za pomocą metalowych kołków ustalających 43 mm x 4 mm i podkładek zgodnych z normą EN ISO 7094.



Zapobieganie zniszczeniu stali pod obciążeniem zginającym jest kluczowym czynnikiem branym pod uwagę w przypadku stosowania kotew płaskich do betonu.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Instrukcja

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0274

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!