Kotwa segmentowa W-FA/A4
Kotwa segmentowa W-FA/A4 - 1
Kotwa segmentowa W-FA/A4 - 2
Kotwa segmentowa W-FA/A4 - 3
Kotwa segmentowa W-FA/A4 - 4
Kotwa segmentowa W-FA/A4 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa segmentowa W-FA/A4

Kotwy do standardowych zastosowań w betonie niespękanym i kotwy w nadmiarowym systemie niekonstrukcyjnym w betonie spękanym (rozmiar M6). Stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 21
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
  • Bardzo elastyczne zastosowanie dzięki trzem efektywnym głębokościom kotwienia

  • Małe odstępy i odległości od krawędzi

  • Oszczędzający czas montaż na wcisk
Potwierdzenie właściwości
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-02/0001 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany: obciążenia statyczne lub quasi-statyczne (M6-M20)

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-06/0162 dotycząca kotew w nadmiarowym systemie niekonstrukcyjnym, beton spękany i niespękany, rozmiar M6

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (krzywa normowa temperatura - czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-06/0162, tylko rozmiar M6)
Obszar zastosowania
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-02/0001 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany: obciążenia statyczne lub quasi-statyczne (M6-M20)

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-06/0162 dotycząca kotew w nadmiarowym systemie niekonstrukcyjnym, beton spękany i niespękany, rozmiar M6

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (krzywa normowa temperatura - czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-06/0162, tylko rozmiar M6)