Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa segmentowa W-FAZ/A4 z dużą podkładką
Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal szlachetna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Duża odporność na obciążenia, niskie luzy osiowe i krawędziowe
- Natychmiastowe osiągnięcie nośności – bez czasu oczekiwania
- Oszczędzający czas montaż przelotowy
- Kotwa rozporowa o kontrolowanym momencie obrotowym wykonana ze stali nierdzewnej A4
- Zredukowana głębokość kotwienia
- Minimalizuje wiercenie, oszczędza czas
- Elastyczne pola zastosowań
- Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
- Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Mocowanie jednopunktowe z aprobatą
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategorie odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2)
Do mocowania np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, podpór, kanałów kablowych, rur, balustrad, konstrukcji drewnianych, belek dachowych itp.
Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym
W-FAZ/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!