Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal, ocynkowana
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal szlachetna A4
Wysokowydajne kotwy do najwyższych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, stal ocynkowana
The latest generation of fixing anchors for dynamic loads and fatigue-relevant influences, zinc-plated steel
Stal DIN 934, ocynkowana na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, ocynkowana na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S i prętem gwintowanym
DIN 7991 (ISO 10462) ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką stożkową, stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
DIN 933 ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
DIN 7991 (ISO 10462) ze stali nierdzewnej A4, ze stożkową podkładką ze stali nierdzewnej A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4
Do montażu przelotowego
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
Kotwa do konstrukcji drewnianych, odpowiednia do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal cynkowana