Kotwa segmentowa W-FAZ/A4
Kotwa segmentowa W-FAZ/A4 - 1
Kotwa segmentowa W-FAZ/A4 - 2
Kotwa segmentowa W-FAZ/A4 - 3
Kotwa segmentowa W-FAZ/A4 - 4
Kotwa segmentowa W-FAZ/A4 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa segmentowa W-FAZ/A4

Kotwa z kołkiem do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 47
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
  • Duże obciążenia robocze, małe odległości osiowe i krawędziowe

  • Natychmiastowa nośność - bez czekania

  • Oszczędność czasu przy montażu na miejscu

  • Kotwa rozporowa rozszerzana w wyniku oddziaływania momentu obrotowego, wykonana ze stali nierdzewnej A4


Zmniejszona efektywna głębokość kotwienia


  • Minimalne wymagania dotyczące wiercenia i czasu

  • Różne zastosowania
Potwierdzenie właściwości
  • Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8-M20)

  • Ognioodporność (M8-M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Obszar zastosowania
  • Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8-M20)

  • Ognioodporność (M8-M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)