Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek wbijany SHARK® HAMMER typ GEW
Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonemu działaniu produkt ten stanowi uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich elementów metodą montażu w miejscu instalacji. Korpus kołka rozporowego z płaskim kołnierzem, gwóźdź ze stali ocynkowanej z gwintem przyłączeniowym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybki, ekonomiczny montaż
- Kołek i śruba wbijana są wstępnie zmontowane, nie ma potrzeby wyszukiwania odpowiedniej śruby
- Nadaje się do montażu w miejscu instalacji
- Możliwość demontażu poprzez wybicie łba śruby
- Zdefiniowany, zintegrowany ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu się
- Odporna na promienie UV
- Odporna na gnicie (kołek z tworzywa sztucznego wykonany z poliamidu o wysokiej jakości)
- Odporna na działanie temperatury od -40°C do +100°C
- Do elementów wykończeniowych wpuszczanych i wystających
- Nie zawiera halogenu
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwy SHARK® Hammer w rozmiarach 6 i 8 są przeznaczone do wielokrotnego użytku w betonie do zastosowań niekonstrukcyjnych
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwa SHARK® Hammer rozmiaru 8 jest przeznaczona do wielokrotnego użytku w murarstwie do zastosowań niekonstrukcyjnych (wyjątek: wymiar M8 x 45)
| Dane techniczne | ||||
| Długość gwintu (tylko typ z GWINTEM) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Nominalna średnica wiertła | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Średnica otworu w komp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
| Średnica kotwy (mm) | 6 | 8 | ||
| Dopuszczalne obciążenie rozciągające | Beton B25 lub C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Cegła sylikatowa KS 12 | – | 0,12 | ||
| Cegła sylikatowa dziurawka KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Wartości charakterystyczne | ||||
| Moment dokręcania (tylko typ z GWINTEM) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Głębokość wierconego otworu | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Głębokość osadzenia | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Średnica gwintu (tylko typ z GWINTEM) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwy SHARK® Hammer w rozmiarach 6 i 8 są przeznaczone do wielokrotnego użytku w betonie do zastosowań niekonstrukcyjnych
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-19/0182: Kotwa SHARK® Hammer rozmiaru 8 jest przeznaczona do wielokrotnego użytku w murarstwie do zastosowań niekonstrukcyjnych (wyjątek: wymiar M8 x 45)
- Możliwość stosowania w betonie lub betonie i murze – zgodnie z wytycznymi ETA
- Do wszelkich lekkich elementów wykończenia wnętrz, jak również do drewna, metalu, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
- Gwint przyłączeniowy do przykręcania zacisków do rur, klamer, wsporników itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!