Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa wbijana W-ED/A4
Kotwa wbijana W-ED/A4 - 1
Kotwa wbijana W-ED/A4 - 2
Kotwa wbijana W-ED/A4 - 3
Kotwa wbijana W-ED/A4 - 4
Kotwa wbijana W-ED/A4 - 5
Kotwa wbijana W-ED/A4 - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa wbijana W-ED/A4

Kotwa z metrycznym gwintem wewnętrznym do ekonomicznego kotwienia w betonie, stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
  • Mała głębokość wierconego otworu

  • Wysoka nośność

  • Wizualna ocena osadzenia i ochrona dłoni podczas montażu za pomocą narzędzie do znakowania / do osadzania kotew

  • Mechaniczne narzędzie do osadzania kotew ułatwia i przyspiesza montaż

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania

  • Zamocowana część może zostać zdemontowane w dowolnie wybranej chwili

  • Mocowana część może być kotwiona za pomocą śruby mocującej lub pręta gwintowanego

  • Bez potrzeby montażu momentem obrotowym

  • Wiertło z ogranicznikiem używane z dołączanym narzędziem do osadzania kotew przyspiesza i ułatwia montaż. Nawiercenie pasujących otworów gwarantuje jeszcze pewniejsze mocowanie.
Potwierdzenie właściwości

ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany



ETA-05/0120 do mocowania wielopunktowego systemów nieobciążonych, beton niespękany i spękany, M6–M16



Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)



Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)

Uwaga

Kotwa wbijana W-ED /S, zob. [13.1]

Obszar zastosowania

ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany



ETA-05/0120 do mocowania wielopunktowego systemów nieobciążonych, beton niespękany i spękany, M6–M16



Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)



Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)