Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA/A4 z gwintem M6
Wyjątkowa łatwość montażu: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do montażu elementów, które będą demontowane. Do betonu, z gwintem przyłączeniowym M6, podkładką i nakrętką, stal nierdzewna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów



Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybki i prosty montaż
- Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm
- Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić element — nie wymaga dokręcania określonym momentem
- Nie wymaga specjalnych wierteł ani narzędzi do osadzania
Montaż przelotowy
Możliwość uzyskania bardzo małego odstępu krawędziowego i osiowego
Kontrolowane rozszerzanie kotwy odpowiednio do momentu obrotowego — rozpieranie pod obciążeniem
- Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
- Ognioodporność przetestowana zgodnie z tunelową krzywą nagrzewania ZTV w strefie rozciągania w betonie spękanym
Kotwa wbijana przez ramę to łatwy i szybki sposób montażu — wystarczy ją wbić do nawierconego otworu przez mocowany element.








- Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
- Ognioodporność przetestowana zgodnie z tunelową krzywą nagrzewania ZTV w strefie rozciągania w betonie spękanym
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych z aprobatą
Do użytku w betonie spękanym (strefa rozciągania) i betonie niespękanym (strefa ściskania)
Np. lekkie okładziny sufitowe i sufity podwieszane, rury, kanały kablowe, profile metalowe, listwy z otworami, wieszaki drutowe, wieszaki z regulacją, listwy i łaty drewniane, belki drewniane itp.
Do użytku w zbrojonym lub niezbrojonym standardowym betonie o klasie wytrzymałości co najmniej C12/15 i co najwyżej C50/60 zgodnie z normą EN 206-1:2000-12
Można używać na zewnątrz pomieszczeń (w tym w otoczeniu przemysłowym i obszarach przybrzeżnych) lub w wilgotnych pomieszczeniach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!