Kołek wbijany — szybki montaż W-NA/A4 z gwintem M6
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA/A4 z gwintem M6 - 1
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA/A4 z gwintem M6 - 2
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA/A4 z gwintem M6 - 3
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA/A4 z gwintem M6 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek wbijany — szybki montaż W-NA/A4 z gwintem M6

Wyjątkowa łatwość montażu: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do montażu elementów, które będą demontowane. Do betonu, z gwintem przyłączeniowym M6, podkładką i nakrętką, stal nierdzewna A4
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
Szybki i prosty montaż


  • Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm

  • Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić element — nie wymaga dokręcania określonym momentem

  • Nie wymaga specjalnych wierteł ani narzędzi do osadzania


Montaż przelotowy



Możliwość uzyskania bardzo małego odstępu krawędziowego i osiowego



Kontrolowane rozszerzanie kotwy odpowiednio do momentu obrotowego — rozpieranie pod obciążeniem

Potwierdzenie właściwości
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)

  • Ognioodporność przetestowana zgodnie z tunelową krzywą nagrzewania ZTV w strefie rozciągania w betonie spękanym
Uwaga

Kotwa wbijana przez ramę to łatwy i szybki sposób montażu — wystarczy ją wbić do nawierconego otworu przez mocowany element.

Obszar zastosowania
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)

  • Ognioodporność przetestowana zgodnie z tunelową krzywą nagrzewania ZTV w strefie rozciągania w betonie spękanym