Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa wbijana z gwintem wew. W-ED/S
Kotwa z metrycznym gwintem wewnętrznym do mocowania w betonie, stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Mała głębokość wierconego otworu
- Wysoka nośność
- Wizualna ocena osadzenia i ochrona dłoni podczas montażu za pomocą narzędzia do znakowania / do osadzania kotew
- Mechaniczne narzędzie do osadzania kotew ułatwia i przyspiesza montaż
- Natychmiastowa nośność - bez czekania
- Zamocowana część może zostać zdemontowana w dowolnej chwili
- Mocowana część może być kotwiona za pomocą śruby mocującej lub pręta gwintowanego
- Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
- Wiertło z ogranicznikiem używane z dołączanym narzędziem do osadzania kotew przyspiesza i ułatwia montaż. Nawiercenie pasujących otworów gwarantuje jeszcze pewniejsze mocowanie.
ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany
ETA-05/0120 do mocowania wielopunktowego systemów niekonstrukcyjnych, beton niespękany i spękany, M6-M16
Odporność ogniowa: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (ETK - krzywa normowa temperatura - czas)
Odporność ogniowa: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)
Kotwa wbijana z gwintem wew. W-ED/A4, zob. [13.2]
Kotwa wbijana W-ED, M12 (do wierteł rdzeniowych) i W-ED, DW15, patrz [13.3]
ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany
ETA-05/0120 do mocowania wielopunktowego systemów niekonstrukcyjnych, beton niespękany i spękany, M6-M16
Odporność ogniowa: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (ETK - krzywa normowa temperatura - czas)
Odporność ogniowa: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)
Mocowanie jednopunktowe: Beton zwykły C20/25 do C50/60 (beton niespękany)
Mocowanie wielopunktowe: Wykonywanie zamocowań niekonstrukcyjnych (M6-M16, beton spękany i niespękany)
- Przykładowo: pręty gwintowane, konstrukcje metalowe, profile metalowe, kraty, korytka kablowe, rury, szyny montażowe itp.
Możliwość stosowania w betonie < C20/25
Można stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!