Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa wbijana W-ED/S-BND
Kotwa wbijana W-ED/S-BND - 1
Kotwa wbijana W-ED/S-BND - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa wbijana W-ED/S-BND

Kotwa z gwintem wewnętrznym z kołnierzem i gwintem metrycznym do ekonomicznego mocowania w betonie, stal ocynkowana

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
  • Mała głębokość wierconego otworu

  • Wysoka nośność

  • Wizualna ocena osadzenia i ochrona dłoni podczas montażu za pomocą narzędzia do znakowania/rozprężania

  • Mechaniczne narzędzie do osadzania kotew ułatwia i przyspiesza montaż

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania

  • Zamocowana część może zostać zdemontowane w dowolnie wybranej chwili

  • Kotwa W-ED/S posiada kołnierz umożliwiający montaż w płaszczyźnie powierzchni, zapobiegając wślizgiwaniu się kotwy dalej w wywiercony otwór (bezpieczniejszy montaż)

  • Mocowana część może być kotwiona za pomocą śruby mocującej lub pręta gwintowanego

  • Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
Potwierdzenie właściwości

ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany


ETA-05/0120 dla mocowania wielopunktowego systemów nienośnych, beton niespękany i spękany


Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)


Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)

Uwaga

Kotwa wbijana W-ED/A4, zob. [13.2]

Obszar zastosowania

ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany


ETA-05/0120 dla mocowania wielopunktowego systemów nienośnych, beton niespękany i spękany


Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)


Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)