Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do pustych przestrzeni metalowy Łeb sześciokątny W-MH/S
Sprawdzone rozwiązanie do bezpiecznego mocowania w murach z pustymi przestrzeniami. Ze śrubą z łbem sześciokątnym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonała siła mocowania dzięki odpowiednio rozmieszczonym elementom nośnym o dużym promieniu styku
- Proste ustawianie przy użyciu odpowiednich szczypiec montażowych
- Wstępnie zmontowany, zawiera metryczną śrubę z łbem sześciokątnym
- Blokada zapobiegająca obracaniu się na kołnierzu uniemożliwia ruch w otworze wiertniczym
- Śrubę można poluzować bez utraty siły mocującej
Odporność ogniowa testowana w wydrążonym pumeksie
Standardową śrubę w kotwie można po rozprężeniu kotwy wymienić na inny łącznik z gwintem metrycznym o takim samym rozmiarze, np. hak wkręcany, śrubę oczkową, śrubę z łbem specjalnym, śrubę mosiężną A2/A4, pręt gwintowany itp.
Na twardych podłożach, takich jak płytki, wypustki kołnierza (zapobiegające obracaniu) muszą być wygięte prosto.
Naciśnięcie przedniej dźwigni na szczypcach z pokrętłem z grzechotką ponownie zwalnia szczypce.
Odporność ogniowa testowana w wydrążonym pumeksie
- Do mocowania elementów pomocniczych w lekkich ścianach konstrukcyjnych z pustymi przestrzeniami, wykonanych z materiałów panelowych oraz w sufitach z cegieł lub sufitach podwieszanych do maks. grubości materiału 45 mm, i z pustą przestrzenią za powierzchnią sufitu
- Do mocowania wsporników, obejm do rur, kanałów do przewodów, małych kotłów, lamp, półek, karniszy, ramek do zdjęć, listew i szyn itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!