Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa rozporowa W-TM, typ A

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa rozporowa W-TM, typ A

Z gwintem wewnętrznym na śruby i wkręty z gwintem metrycznym, do betonu niespękanego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Kotwa montowalna bez oporów w podłożu

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania

  • Nie są wymagane narzędzia do osadzania kotew

  • Może być ustawiona równo z powierzchnią: Zamontowane części mogą być usunięte w dowolnym momencie

  • Potrójna rozszerzalność tulei zapewnia równomierne rozszerzanie i rozmieszczenia obciążenia

  • Do śrub i wkrętów z gwintem metrycznym

  • Dokręcenie momentem zgodnym ze specyfikacją podczas procesu kotwienia zapewnia bezpieczny montaż

  • Kotwa rozporowa blokowana dokręceniem śruby wykonana ze stali ocynkowanej w rozmiarach M6-M12

  • Montaż zawleczkowy
Potwierdzenie właściwości

ETA-10/0255 do mocowania jednopunktowego, opcja 7,beton niespękany, stal ocynkowana, M6–M12; wymiarowana zgodnie z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) dla „Kotwy metalowe do stosowania w betonie”, załącznik C, proces pomiarowy A

Uwaga

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporu regulowane w aprobacie i częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektu yF = 1,4 zostały uwzględnione. Zapoznać się z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG), dodatek C, aby uzyskać informacje na temat łączenia obciążeń rozciągających i poprzecznych, wpływie krawędzi i grup kotew.


Przy betonie zbrojonym standardowo Wyższe wartości są możliwe w przypadku betonu o wyższej wytrzymałości.


Zgodna z aprobatą, jeżeli śruby i pręty gwintowane posiadają certyfikat 3.1 zgodny z normą EN 10204:2004 i są wykonane z wymaganego materiału i posiadają właściwości mechaniczne wymienione w aprobacie ETA-10/0255

ETA-10/0255 do mocowania jednopunktowego, opcja 7,beton niespękany, stal ocynkowana, M6–M12; wymiarowana zgodnie z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) dla „Kotwy metalowe do stosowania w betonie”, załącznik C, proces pomiarowy A