Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Króciec łączący do rurki aluminiowej Alu-Steck-WES
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a high degree of mechanical protection and low weight are required
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo dobra odporność na korozję
- Lekki
VDE 0605 i DIN EN 61386-21
Nadaje się do użycia w sytuacjach wymagających doskonałych właściwości antykorozyjnych, odporności na chemikalia, małej masy oraz wysokiego stopnia ochrony mechanicznej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!