Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lamelownica HVF 800
Mocna i wytrzymała maszyna o mocy 800 W z wbudowanym systemem odprowadzania pyłu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Obrotowa płyta przednia ze skalą
Do połączeń ukosowych w zakresie 0–90°, regulacja bezstopniowa, z blokadą dla wartości 22,5°, 45° i 67,5°, regulacja wysokości
Ergonomia
Poręczny żłobiony uchwyt zapewnia optymalne przenoszenie mocy i trzymanie w ręku
Prace precyzyjne
Prowadnica dwukolumnowa z dobrze widocznymi oznaczeniami na środku i na zewnątrz stopy i płyty przedniej.
Bezpieczeństwo pracy
Dołączana płytka z tworzywa sztucznego chroni ręce przed kontaktem z ostrzem.
Czystość
Zintegrowany system odprowadzania pyłu zapewniający czystą pracę
Komfort
Łatwo dostępny wyłącznik z możliwością blokowania zapewniający ciągłą pracę
Szybka wymiana narzędzi
Blokada wrzeciona
Nastawienie dokładne
Wstępnie ustawione głębokości frezowania dla drewnianych lamelek
Do mocnych, precyzyjnych połączeń w twardym i miękkim drewnie, płycie wiórowej i plastiku za pomocą drewnianych lamelek.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!