Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Laser wieloliniowy MLLG 18
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 1
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 2
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 3
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 4
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 5
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 6
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 7
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 8
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 9
Laser wieloliniowy MLLG 18 - 10

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Laser wieloliniowy MLLG 18

Wysokiej jakości, elektroniczny, samopoziomujący laser liniowy z bardzo dobrze widocznymi, zielonymi liniami laserowymi. W zestawie znajdują się okulary do lasera i akumulator.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Szybkie poziomowanie, maksymalny poziom dokładności i duża oszczędność czasu podczas wykonywania pracy


Elektroniczne samopoziomowanie



Linie można włączać indywidualnie


  • Ciągła linia 360° w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

  • 4 linie 90° w płaszczyźnie pionowej. Kąt 90° względem podłoża.


Długi czas pracy baterii


Zestaw akumulatora litowo-jonowego



Do zastosowań w płaszczyznach poziomych i pionowych bez konieczności przesuwania urządzenia


Z funkcją lutowania



Bezproblemowe użytkowanie w warunkach pełnego oświetlenia przy większych odległościach


W połączeniu z ręcznym odbiornikiem



Możliwość użytkowania w deszczu oraz w zapylonym otoczeniu


Stopień ochrony IP 55