Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek czyszczący do tworzyw sztucznych Typ 10
Lekko zmiękczający środek czyszczący do profili z białego sztywnego PCW w konstrukcji okien z tworzywa sztucznego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybkoschnący środek czyszczący
- Nie zawiera chlorowanych węglowodorów i związków aromatycznych
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Do przygotowania do klejenia i usuwania śladów na profilach ze sztywnego PCW (białego) w produkcji okien z tworzyw sztucznych w firmach specjalistycznych
- Jako obróbka wstępna powierzchni i do czyszczenia różnych nieprzezroczystych, termoplastycznych i termoutwardzalnych tworzyw sztucznych w przemyśle, jak np. budowa targów, budowa szyldów, w branży reklamowej i handlu.
- Do wstępnego czyszczenia dachowych folii z tworzywa sztucznego i ściennych folii barierowych w budownictwie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!