Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lina elastyczna
Czerwona lina elastyczna z jednym hakiem stalowym i jednym hakiem z tworzywa sztucznego. Możliwość skrócenia do wymaganej długości przy użyciu haka do skracania. Maksymalnie: 800 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Samoczynne zaciskanie
Pod obciążeniem skrócona lina elastyczna samoczynnie się zaciska
Utrzymanie do 200 N
Łatwa regulacja
Linę można szybko i łatwo dostosować do wymaganej długości
Łatwy powrót do pierwotnej długości
- Lina polipropylenowa
- Materiał wewnętrzny z kauczuku naturalnego
- Obciążenie zrywające haka metalowego: 200 N
- Obciążenie zrywające haka z tworzywa sztucznego: 500 N
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!