Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Czerwona lina elastyczna z jednym hakiem stalowym i jednym hakiem z tworzywa sztucznego. Możliwość skrócenia do wymaganej długości przy użyciu haka do skracania. Maksymalnie: 800 mm.
With extra-large hooks for securing, fastening and adding to tarpaulin coverings
For universal bundling of pipes, rods, channels, etc., as well as securing a wide variety of goods
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów
Bardzo wygodne w noszeniu, doskonały chwyt
Najwyższej jakości odrdzewiacz bez zawartości oleju mineralnego stworzony na bazie mikroprzepływowej receptury KENA® do luzowania zapieczonych połączeń oraz do czyszczenia korozji nalotowej i plam z rdzy
Wytrzymała tarcza tnąca o wysokiej wydajności.
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.