Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Linia do pojazdów FLRY
Na szpuli z tworzywa sztucznego lub w systemie 10 rolek ORSY®
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Najwyższa jakość dzięki zawartości miedzi na poziomie 99,9%
- Napięcie znamionowe: U~ = 50 V, U- = 60 V
- Osłona zewnętrzna z PVC
- Nie zawiera silikonu, kadmu ani ołowiu
Zgodność z normą DIN/ISO 6722
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!