Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej

Korund cyrkonowy, odpowiedni zwłaszcza do obróbki stali szlachetnej.

  • Otwór: 22,23 mm
  • Materiał tarczy nośnej: Tkanina z włókna szklanego
  • Materiał ścierny: Korund cyrkonowy

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 19

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Rozmiar ziarna Wykonanie Maks. prędkość obrotowa Ilość OP
Cena/OP
0579430314
115 mm 40 Wypukła 13300 obr/min
10 szt.
0579430316
115 mm 60 Wypukła 13300 obr/min
10 szt.
0579430318
115 mm 80 Wypukła 13300 obr/min
10 szt.
0579430324
125 mm 40 Wypukła 12250 obr/min
10 szt.
0579430326
125 mm 60 Wypukła 12250 obr/min
10 szt.
0579430328
125 mm 80 Wypukła 12250 obr/min
10 szt.
0579430524
125 mm 40 Prosty 12250 obr/min
10 szt.
0579430528
125 mm 80 Prosty 12250 obr/min
10 szt.
0579430526
125 mm 60 Prosty 12250 obr/min
10 szt.
0579430317
115 mm 60 Wypukła 13300 obr/min
100 szt.
0579430315
115 mm 40 Wypukła 13300 obr/min
100 szt.
0579430327
125 mm 60 Wypukła 12250 obr/min
100 szt.
0579430319
115 mm 80 Wypukła 13300 obr/min
100 szt.
0579430325
125 mm 40 Wypukła 12250 obr/min
100 szt.
0579430376
178 mm 60 Wypukła 8600 obr/min
10 szt.
0579430378
178 mm 80 Wypukła 8600 obr/min
10 szt.
0579430374
178 mm 40 Wypukła 8600 obr/min
10 szt.
0579430311
115 mm 120 Wypukła 13300 obr/min
10 szt.
0579430321
125 mm 120 Wypukła 12250 obr/min
10 szt.
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
Do szlifowania ręcznego za pomocą elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych



Maks. prędkość obwodowa 80 m/s



Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)



Wytrzymała mieszanka bawełny i poliestru



Talerz mocujący z włókna szklanego



Płótno ścierne (korund cyrkonowy)


  • Wysoka żywotność

  • Duża szybkość usuwania materiału

  • Konstrukcja samoostrząca
Uwaga

Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.



Odpowiednie przechowywanie tarczy


W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C

Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 13743 i OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)