Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 3 o liczbie wersji: 59
Extremely lightweight safety shoe with recycled PET content. Designed for light-duty applications in dry environments.
Safety boot with ESD function and additional impact protection and abrasion resistance in the toe area, the highly breathable tongue design ensures optimal ventilation
Pierwsze nowoczesne buty ochronne wykonane w 70% z materiałów pochodzących z recyklingu. Innowacyjny system wentylacji i podszewka tworzą idealny klimat dla stóp podczas pracy
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.