Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza fibrowa mini z drobnym materiałem ściernym
Korund cyrkonowy, z szybkim mocowaniem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wytrzymała tkanina poliestrowa
Wysoka odporność na rozdarcie
Specjalna metoda produkcji: Dodatkowa warstwa ze specjalnej włókniny jest nakładana (laminowana) z tyłu tarczy pod działaniem nacisku i temperatury
- Dodatkowa wytrzymałość i stabilność tarcz
- Dłuższa żywotność i lepsza wydajność szlifowania niż w przypadku typowych minitarcz fibrowych dostępnych na rynku
Do użytku w pneumatycznych szlifierkach osiowych (nachylonych w dół), wałkach giętkich.
Tarcze ∅ 75 mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14.
Do obróbki szwów spawalniczych, szlifowania powierzchni, usuwania lakieru i farby, ostrzenia narzędzi, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów, obróbki krawędzi i obróbki wykończeniowej, usuwania rdzy, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.
Obrabiane materiały:
Specjalnie do stali nierdzewnych, stopów chromu i niklu. Stal stopowa i niestopowa, stal konstrukcyjna, stal narzędziowa, metale nieżelazne, żeliwo, twarde tworzywa sztuczne i drewno.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!