Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Magnes kątowy
Magnes kątowy - 1
Magnes kątowy - 2
Magnes kątowy - 3
Magnes kątowy - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Magnes kątowy

Magnetyczny kątownik umożliwiający szybkie zamocowanie przedmiotów podczas prac spawalniczych i lutowniczych oraz służący jako przyrząd montażowy

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Dokładne łączenie płaskich, wygiętych lub okrągłych podzespołów metalowych

  • Zastępuje „drugiego człowieka” podczas montażu, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów

  • Łatwe usuwanie poprzez przechylenie w bok.

  • Magnetyczny kątownik oferuje następujące kąty: 30°, 45°, 75° i 90° (patrz rysunek). Dodatkowe opcje: 105°, 120° i 180°