Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołnierz do przepustów do rur, typ RK I
Bandaż ogniochronny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Możliwość późniejszego montażu.
- Do rur izolowanych kauczukiem syntetycznym (izolacja ≤ 43 mm) o średnicy do 250 mm.
- Oszczędność miejsca dzięki niskiej wysokości tulei
- Możliwość zainstalowania w najciaśniejszych miejscach
- Brak luźnych elementów mocujących
- Brak wstępnego montażu
- Mała liczba punktów mocowania
- Możliwa dodatkowa redukcja hałasu
- Możliwość użycia nawet w wysokich temperaturach
- Wilgoć nie wpływa negatywnie na funkcjonalność
- Możliwość poprowadzenia przez osłonę przewodów sterujących do systemów słupków pneumatycznych
- Solidna pianka wytrzymuje ciśnienie wody gaśniczej
- Dopuszczalna zerowa odległość pomiędzy osłonami.
- Nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych
- Bardzo proste stosowanie
- Możliwość ponownego użycia po zdjęciu
Instalacje ścienne i sufitowe R90 Z-19.17-1374
- Wybrać odpowiedni kołnierz dla średnicy zewnętrznej zabezpieczanej rury
- W trudnych sytuacjach instalacyjnych można również wybrać kołnierz o maksymalnie trzy rozmiary większy (dotyczy rur o średnicy zewnętrznej do 110 mm).
- Kołnierz do średnicy 200 mm można wmurować, bez użycia kotew, zaginając uprzednio uchwyty montażowe.
- Informacje pochodzą z aktualnej aprobaty technicznej i dotyczą wymiarów znamionowych bez informacji na temat tolerancji produkcyjnych. Aprobata obejmuje rozmiary do Ø 315 mm.
- Średnica wewnętrzna kołnierza i średni zakres średnic rur dotyczy zastosowań z nachylonymi lub łukowatymi przewodami bez izolacji z kauczuku syntetycznego.
Manszeta do rur typu RK I Plus na zamówienie, zamówienie specjalne:
- Średnica zewnętrzna 225 mm – średnica wewnętrzna 239 mm – średni zakres rur od 201 do 225 mm
- Średnica zewnętrzna 250 mm – średnica wewnętrzna 264 mm – średni zakres rur od 226 do 250 mm
Podczas montażu bandaża ogniochronnego należy przestrzegać następujących wymiarów: | |||||
Średnica zewnętrzna rury z tworzywa sztucznego od 32 do 315 mm. | |||||
Średnica kołnierza mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
Minimalna grubość komponentu dla | Przegroda ścienna R 90 | Przegroda sufitowa R 90 | |||
Mur, zgodnie z DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Beton, żelbeton zgodnie z DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Duże ściany działowe, zgodnie z DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84361.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84365.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84364.jpg)
Instalacje ścienne i sufitowe R90 Z-19.17-1374
Do użytku w systemach A + C + F
- Przegroda kombinowana A
- Przegroda pożarowa W kombinacja C
- Kołnierz ogniochronny F
- Do kanałów ściennych i sufitowych
- Odporność ogniowa kategorii R90 zgodnie z DIN 4102, część 11
- Do rur łatwopalnych o klasach materiałów B1 i B2, średnica zewnętrzna do 315 mm
- Do wielowarstwowych rur kompozytowych i systemów rur z rurą ochronną (układ dwururowy)
- Do systemów słupków pneumatycznych i przewodów odkurzacza
- Do sufitów i ścian murowanych i betonowych; również do ścian działowych
- Do ścian F90 od 100 mm: Jeden kołnierz po każdej stronie ściany
- Do sufitów F90 od 150 mm: Jeden kołnierz na spodzie sufitu
- Aprobata umożliwia również podział węży do napojów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!