Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych - 1
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych - 2
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych - 3
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych - 4
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych - 5
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych - 6
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych

Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
Zgodność z wymaganiami normy DIN 18540


Zgodnie z niemiecką normą DIN, składa się z polietylenu o zamkniętych komórkach, odpornego na gnicie, nienasiąkliwego



Zapobiega przywieraniu trzech krawędzi


Zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć na uszczelnieniach i dylatacjach



Karton z dozownikiem


W przypadku ∅ 6–30 mm taśmę można łatwo usunąć przez wstępnie wycięty otwór w kartonie



Szeroki zakres zastosowań


Uniwersalne zastosowanie do połączeń hydraulicznych, betonowych i okiennych

Uwaga

Szerokości ∅ 6–30 mm są dostępne w rolkach o szerokości ∅40 mm i 50 mm w odcinkach 1-metrowych

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.