Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Membrana podkładkowa i folia dachowa zabezpieczająca WÜTOP® Thermo ND Plus
Poliestrowa folia dachowa ochronna zabezpieczona przed perforacją
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
WÜTOP Thermo ND Plus to oddychająca, poliestrowa podkładkowa membrana dachowa ze specjalną powłoką. Możliwość bezpośredniego nakładania na izolację termiczną lub szalunek we wszystkich wentylowanych i niewentylowanych dachach spadowych.
Zabezpieczenie przed perforacją zgodnie z ETA-17/0206
Uszczelki wokół gwoździ na powierzchniach odpornych na nacisk (testy przeprowadzone w Instytucie Fraunhofera Fizyki Budowli).
Technologia
Włóknina poliestrowa ze specjalną powłoką
Zabezpieczenie
Poliester to bardzo odporny na działanie warunków atmosferycznych materiał, który zapewnia doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV i wysokimi temperaturami do +120°C. Specjalna powłoka jest antypoślizgowa i umożliwia łatwe połączenie.
Oszczędza czas i pieniądze
Uszczelki wokół gwoździ gwarantują dużą oszczędność czasu i pieniędzy. Łatwy i szybki montaż dzięki zintegrowanej taśmie klejącej.
Specjalna wersja do dachów łupkowych
Produkt odpowiedni do wstępnego pokrycia dachów łupkowych zgodnie z wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego.
Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0206
UDB-A/USB-A
Spełnia wymagania określone w arkuszu danych produktu opracowanym przez Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego dla klasy UDB-A/USB-A
Odporność na perforację zgodnie z normą ETA-17/0206
Zgodnie z certyfikatem testowym wydanym przez Uniwersytet Techniczny w Berlinie oraz z raportami z testów nr P-06-186-2015 i P-06-187-2015 (każdy na podstawie normy DIN EN 13111; 2001-08) opracowanymi przez Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli, produkt został sklasyfikowany jako zabezpieczony przed perforacją (przed wbijaniem gwoździ) i odporny na gwałtowny deszcz. Uwaga: Oba systemy zostały przetestowane, co potwierdzają raporty z testów P-6-186-2015 (bez taśmy uszczelniającej pod kontrłaty) i P-6-187/2015 (z taśmą uszczelniającą pod kontrłaty). Folia Wütop Thermo ND Plus cechuje się wystarczającą odporność na przebicie gwoździami. Należy spełnić następujące warunki dotyczące konstrukcji:
- Zamocować kontrłaty (30/50) przy użyciu gwoździ min. 3,1 x 90 (gładkich) lub 2,8 x 80 (rowkowanych)
- Zamontować suche kontrłaty (S10, <20M%)
- Nie stosować zszywek w obszarze powierzchni paska; alternatywnie punkty zszywania można uszczelnić za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej
Należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu dotyczącymi tego produktu.
Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0206
UDB-A/USB-A
Spełnia wymagania określone w arkuszu danych produktu opracowanym przez Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego dla klasy UDB-A/USB-A
Odporność na perforację zgodnie z normą ETA-17/0206
Zgodnie z certyfikatem testowym wydanym przez Uniwersytet Techniczny w Berlinie oraz z raportami z testów nr P-06-186-2015 i P-06-187-2015 (każdy na podstawie normy DIN EN 13111; 2001-08) opracowanymi przez Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli, produkt został sklasyfikowany jako zabezpieczony przed perforacją (przed wbijaniem gwoździ) i odporny na gwałtowny deszcz. Uwaga: Oba systemy zostały przetestowane, co potwierdzają raporty z testów P-6-186-2015 (bez taśmy uszczelniającej pod kontrłaty) i P-6-187/2015 (z taśmą uszczelniającą pod kontrłaty). Folia Wütop Thermo ND Plus cechuje się wystarczającą odporność na przebicie gwoździami. Należy spełnić następujące warunki dotyczące konstrukcji:
- Zamocować kontrłaty (30/50) przy użyciu gwoździ min. 3,1 x 90 (gładkich) lub 2,8 x 80 (rowkowanych)
- Zamontować suche kontrłaty (S10, <20M%)
- Nie stosować zszywek w obszarze powierzchni paska; alternatywnie punkty zszywania można uszczelnić za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!