Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Mini przegubowa lampa ręczna LED
Mini przegubowa lampa ręczna LED - 1
Mini przegubowa lampa ręczna LED - 2
Mini przegubowa lampa ręczna LED - 3
Mini przegubowa lampa ręczna LED - 4
Mini przegubowa lampa ręczna LED - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mini przegubowa lampa ręczna LED

Przegubowa, magnetyczna lampa ręczna LED, wersja kompaktowa

  • Strumień świetlny: 400 lm
  • Czas ładowania: 3.5 h
  • Stopień ochrony IP: IP 20
  • Rodzaj akumulatora/baterii: Li-lon
  • Napięcie: 3.7 V/DC
  • Pojemność akumulatora/baterii: 2600 mAh
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
Nr art. Strumień świetlny Czas ładowania Stopień ochrony IP Rodzaj akumulatora/b... Ilość OP
Cena/OP
0827940600
400 lm 3.5 h IP 20 Li-lon
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
  • Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja

  • Wykonana z dwóch materiałów powłoka antypoślizgowa

  • 8 diod LED SMD dla funkcji lampy i 1 dioda LED SMD dla funkcji latarki

  • Bardzo szeroki strumień światła

  • Funkcja latarki umożliwiająca precyzyjne oświetlenie punktu

  • Mocne magnesy w podstawie i z tyłu

  • Tylny hak do mocowania

  • Polimerowy akumulator litowo-jonowy

  • Wskaźniki LED stanu naładowania akumulatora

Przegubowa


  • Regulacja kąta ustawienia do 150°

W zestawie zasilacz sieciowy i kabel USB


  • Lampę można ładować za pośrednictwem zasilacza sieciowego lub innych urządzeń wyposażonych w złącze USB