Miniaturowy wkrętak z grzechotką
Miniaturowy wkrętak z grzechotką - 1
Miniaturowy wkrętak z grzechotką - 2
Miniaturowy wkrętak z grzechotką - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Miniaturowy wkrętak z grzechotką

Pasek na 10 bitów i bit PH2
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
  • Uchwyt: Uchwyt 2-składnikowy

  • Ostrze: Uchwyt do krótkich grotów z magnesem, jasny chromowany

  • Oprawka: DIN 3126-D 6.3

  • Do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego w ciasnych miejscach

  • 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: Łatwa zmiana kierunku podczas pracy, realizowana jedną ręką

  • 45 zębów, maks. moment obrotowy do 40 Nm

  • System wymiennych połączeń do wszystkich ostrzy sześciokątnych 6,35 mm = gniazdo 1/4 cala