Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Zestawy wkrętaków

Najpopularniejsze produkty w kategorii Zestawy wkrętaków

Zestawy wkrętaków

Wkrętaki to nieodłączny element wyposażania ekip remontowych i budowlanych, zakładów stolarskich i warsztatów. W tym dziale znajdziesz zestawy wkrętaków umożliwiające pracę z najpopularniejszymi typami wkrętów. Oferujemy m.in.:

  • zestawy wkrętaków z końcówką płaską
  • zestawy wkrętaków z końcówkami PH (m.in. PH1, PH2, PH3)
  • zestawy wkrętaków z końcówkami PZ (m.in. PZ1, PZ2)
  • zestawy wkrętaków z końcówkami TX (m.in. TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40)
  • zestawy wkrętaków z końcówkami TX z otworem
  • zestawy wkrętaków do śrub z łbem sześciokątnym

W naszym sklepie znajdziesz również komplet śrubokrętów z giętkimi ostrzami, które umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach. Do niektórych kompletów dołączana jest piankowa wkładka, która umożliwia utrzymanie narzędzie w porządku.

Wkrętaki dla zawodowców

Dostępny w tym dziale komplety śrubokrętów sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oferowane przez nas wkrętaki stworzone zostały z myślą o monterach, serwisantach, mechanikach, elektrykach, stolarzach i innych fachowcach, którzy do sprawnego wykonywania codziennych zadań potrzebują naprawdę niezawodnych narzędzi. Groty śrubokrętów pokryte zostały ochronną warstwą chromu, która zapobiega korozji i wycieraniu się krawędzi. Wszystkie wkrętaki Würth wyposażone są w wygodną rękojeść – jej ergonomiczny kształt zapewnia doskonałe przenoszenie siły. Dzięki temu nawet długotrwała praca nie jest męcząca. W tym dziale znajdziesz również komplety śrubokrętów z serii Zebra – ta linia narzędzi wyróżnia się najwyższą precyzją wykonania. Do produkcji narzędzi z tej serii wykorzystane zostały surowce najwyższej jakości – stanowi to gwarancję ich niezawodności oraz długowieczności.