Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mobilny stół warsztatowy do prac montażowych MW
Wytrzymałe, mobilne stanowisko robocze w szerokiej gamie konfiguracji
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Solidna konstrukcja z blachy
- Wymiary zewnętrzne z uchwytem (szer. x gł. x wys.): 1260 x 925 x 600 mm
- Łączna nośność: 450 kg
- Wysokość robocza: 885 mm
- Blokada centralna z zamkiem bębenkowym do szuflad i drzwi
- Każda szuflada jest zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem
- Szuflady na rolkach z częściowym wysuwem, nośność do 30 kg
- Solidny uchwyt boczny
- Koła wykonane z gumy, koła skrętne ∅ 125 mm (dwa z hamulcem blokującym), koła jezdne ∅ 125 mm
- Panel z litego drewna bukowego, typu szczebelkowego, klejony, olejowany
- Wymiary blatu roboczego: 1200 x 25 x 600 mm (szer. x wys. x gł.)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!