Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do instalacji solarnej WSF, typ BZ, wariant 1
Wstępne zmontowanie do stalowych konstrukcji, specjalny typ do falistej okładziny dachu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką
Gniazdo sześciokątne 5 mm
Produkt wstępnie zmontowany z:
- 1 x nakrętka sześciokątna, DIN 934
- 1 x nakrętka zabezpieczająca, DIN 985
- 1 x uszczelnienie grzybkowe EPDM
- 2 x podkładka, DIN 125
Aprobata Techniczna Z-14.4-598
Należy przestrzegać określonej średnicy wstępnie wywierconego otworu.
W zależności od obciążeń strukturalnych, mocowania instalacji solarnych WSF należy stosować wraz z pokrywami kopułkowymi. Pokrywa kopułkowa znajduje się na panelu profilu i jest wkręcana w odpowiednim miejscu za pomocą wkrętu do instalacji solarnych WSF.
Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnej, a górną krawędzią panelu profilu.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/39921.jpg)
Aprobata Techniczna Z-14.4-598
Wstępnie zmontowane wkręty do fasad można zastąpić mocowaniami instalacji solarnych WSF.
Specjalny typ do falistej okładziny dachu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!