Śruba do instalacji solarnej WSF, typ BZ, wariant 1
Śruba do instalacji solarnej WSF, typ BZ, wariant 1 - 1
Śruba do instalacji solarnej WSF, typ BZ, wariant 1 - 2
Śruba do instalacji solarnej WSF, typ BZ, wariant 1 - 3
Śruba do instalacji solarnej WSF, typ BZ, wariant 1 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba do instalacji solarnej WSF, typ BZ, wariant 1

Wstępne zmontowanie do stalowych konstrukcji, specjalny typ do falistej okładziny dachu

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką



Gniazdo sześciokątne 5 mm



Produkt wstępnie zmontowany z:


  • 1 x nakrętka sześciokątna, DIN 934

  • 1 x nakrętka zabezpieczająca, DIN 985

  • 1 x uszczelnienie grzybkowe EPDM

  • 2 x podkładka, DIN 125
Potwierdzenie właściwości

Aprobata Techniczna Z-14.4-598

Uwaga

Należy przestrzegać określonej średnicy wstępnie wywierconego otworu.



W zależności od obciążeń strukturalnych, mocowania instalacji solarnych WSF należy stosować wraz z pokrywami kopułkowymi. Pokrywa kopułkowa znajduje się na panelu profilu i jest wkręcana w odpowiednim miejscu za pomocą wkrętu do instalacji solarnych WSF.



Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnej, a górną krawędzią panelu profilu.

Obszar zastosowania

Aprobata Techniczna Z-14.4-598