Mostek silnika
Mostek silnika - 1
Mostek silnika - 2
Mostek silnika - 3
Mostek silnika - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mostek silnika

Do podnoszenia silnika z przekładnią lub bez przekładni podczas naprawy sprzęgła i mechanizmu różnicowego, łoża silnika, wspornika hydraulicznego, ramy i łożysk cichobieżnych. Nośność: 2 x 300 kg
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
Możliwość wyboru dwóch, trzech lub czterech punktów zawieszenia dzięki dwóm niezależnie regulowanym belkom


Do uniwersalnego zastosowania w silnikach montowanych wzdłużnie lub poprzecznie



Mocowanie za pomocą dwóch łańcuchów (długość: 800 mm) i czterech szekli


Szybkie i bezpieczne mocowanie silników



Obracane i odchylane gumowe podpory zabezpieczające


Szybka i łatwa regulacja mostków silnika bez uszkodzenia warstwy farby