Młotki

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Młotki

Młotki dla fachowców

Młotki zaliczają się do podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zakładach stolarskich i warsztatach ślusarskich, stanowią również niezbędny element wyposażenia ekip remontowych i budowlanych. W sklepie internetowym Würth dostępne jest szeroki wybór motków stworzonych z myślą o profesjonalistach, którzy do wykonywania swojego fachu potrzebują trwałych, niezawodnych narzędzi. W naszej ofercie dostępne są:

  • Młotki do rozłupywania:
    o jesionowy trzonek
    o naostrzone i wypolerowane ostrze.
  • Młotki drewniane:
    o głowica z drewna grabowego, jesionowy trzonek
    o typ B
    o zgodne z normą DIN 7462.
  • Młotki gumowe:
    o lakierowany jesionowy trzonek
    o typ A oraz B
    o zgodne z normą DIN 5128.
  • Młotki murarskie:
    o typ berliński
    o łapka do gwoździ
    o wytrzymały, stalowy uchwyt.
  • Młotki stolarskie:
    o podwójnie zakrzywiony trzonek z drewna jesionowego
    o zgodne z normą DIN 5109.
  • Młotki dekarskie:
    o uchwyt rurowy ze stali chromowo-wanadowej
    o precyzyjnie szlifowana głowica
    o łapka do wyciągania małych i dużych gwoździ
    o praktyczny, magnetyczny uchwyt na gwoździe.
  • Młotki miedziane
  • Młoty kowalskie
  • Młotki z krótkim trzonkiem z tworzywa sztucznego
  • Młotki z krótkim trzonkiem z drewna jesionowego
  • Młotki bezodrzutowe:
  • o nylonowy łeb o wypełnienie obudowy: kulki stalowe.
  • Młotki z miękkim bijakiem:
    o lekka aluminiowa obudowa – mała masa ułatwia precyzyjne uderzanie
    o wymienne wkładki.
  • Młotki ślusarskie z drewnianym trzonkiem:
    o głowica hartowany indukcyjnie
    o podwójnie zakrzywiony, lakierowany trzonek z drewna jesionowego.

Najwyższa jakość

Narzędzia Würth wykonane zostały z materiałów najwyższej jakości – gwarantuje to długoletnią, bezawaryjną pracę. Już na etapie projektowania pod uwagę został wzięty fakt, że mają służyć one zawodowcom, którzy w warsztacie czy na placu budowy potrzebują niezawodnych, trwałych narzędzi. Starannie wykonane, ergonomiczne trzonki umożliwiają pewny chwyt i zapewniają użytkownikowi najwyższy komfort pracy.