Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Nakolanniki UNI
Nakolanniki UNI - 1
Nakolanniki UNI - 2
Nakolanniki UNI - 3
Nakolanniki UNI - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakolanniki UNI

Do pracy na bardzo twardych i nierównych powierzchniach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Certyfikat zgodności z DIN EN 14404



Bardzo odporna na ścieranie powierzchnia z materiału Kevlar® o gramaturze 600 g/m2 może ślizgać się w niektórych warunkach



Bardzo wygodne


  • Wkładka w krótkim czasie dostosowuje się do kształtu kolana

  • Niska waga (ok. 250 g/para), lekkość i bezpieczeństwo


Bez jednostronnych naprężeń i wrzynania się pod kolano


Dzięki paskom chloroprenowym z uniwersalnymi, wysokiej jakości zapięciami na rzepy.



Maksymalne tłumienie pomimo małej grubości materiału dzięki konstrukcji warstwowej 12 mm



Materiał o wysokiej jakości


  • Wodoodporny chloropren o grubości 3 mm magazynuje ciepło i chroni stawy oraz mięśnie przed zimnem

  • Wytrzymała powłoka LYCRA® zapobiega poceniu się i szybko wysycha Wkładki można nosić bezpośrednio na skórze

  • Wszystkie szwy są szyte elastyczną nicią i są dzięki temu wyjątkowo sprężyste i elastyczne

DuPontTM i Kevlar® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy E. I. du Pont de Nemours and Company lub jej spółek zależnych. LYCRA® to zastrzeżony znak towarowy, należący do Invista, Wilmington.