Nakolanniki MULTI
Nakolanniki MULTI - 1
Nakolanniki MULTI - 2
Nakolanniki MULTI - 3
Nakolanniki MULTI - 4
Nakolanniki MULTI - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakolanniki MULTI

Do uniwersalnego użytku we wszystkich pracach wykonywanych w pozycji klęczącej
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
Certyfikat zgodności z DIN EN 14404



Odporna na ścieranie powierzchnia z PU, bardzo antypoślizgowa



Bardzo wygodne


  • Wkładka w krótkim czasie dostosowuje się do kształtu kolana

  • Niska waga (ok. 250 g/para), lekkość i bezpieczeństwo


Brak jednostronnego odkształcenia lub wrzynania się pod kolanem


Dzięki paskom chloroprenowym z regulowanymi, wysokiej jakości zapięciami na rzepy



Maksymalne tłumienie pomimo małej grubości materiału dzięki konstrukcji warstwowej o grubości 12 mm



Materiał o wysokiej jakości


  • Wodoszczelny chloropren o grubości 3 mm magazynuje ciepło i chroni stawy oraz mięśnie przed zimnem

  • Wytrzymała powłoka LYCRA® zapobiega silnemu poceniu się i szybko schnie. Wkładki można nosić bezpośrednio na skórze

  • Wszystkie szwy są szyte elastyczną nicią i są dzięki temu wyjątkowo sprężyste i elastyczne

LYCRA® to zastrzeżony znak towarowy, należący do Invista, Wilmington.